PowerMaxx MT 12 Multi-herramienta de batería

Número de artículo: 613089510
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
    Tipo de producto Osciladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613089510
    EAN / GTIN 4061792227507
    Número del fabricante 613089510
    Número L L01750 499

    Descripción

    Descripción:

    • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
    • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
    • Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
    • Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
    • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

      Suministro estándar
    • Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal), Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera), Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera), Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS, Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (madera), Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos), Placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos), Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
    • Tensión de la batería: 12 V
    • Tipo de batería: Li-Power
    • Peso con batería: 1 kg
    • Peso sin batería: 0.8 kg
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Rectificado de superficie: 5.4 m/s²
    • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
    • Serrar con hoja de sierra segmentada: 6.5 m/s²
    • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 7.2 m/s²
    • Raspar: 3.9 m/s²
    • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
    • Número de oscilaciones marcha en vacío: 5000 - 18000 /min
    • Alojamiento de la herramienta: Compatible con OIS / Starlock

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra