WEF 15-150 Quick Amoladora angular de cabeza plana

Número de artículo: 613083000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613083000
EAN / GTIN 4007430275714
Número del fabricante 613083000
Número L L01750 110

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de cabeza plana con gran capacidad de arrastre para trabajar con rapidez en ángulos especialmente agudos de hasta 39°
  • Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
  • Máxima profundidad de tronzado gracias al diámetro de disco de 150 mm
  • Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
  • Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
  • Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
  • La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción rápida, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (150mm; P60)

Característica:

  • Potencia suministrada: 940 W
  • Par de giro: 3.9 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 9600 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 206 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 9600 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ángulo de accesibilidad ínfima: 39 °
  • Potencia nominal absorbida: 1550 W
  • Rectificado de superficie: 6.8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Ø del disco: 150 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3.4 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra