MT 18 LTX Compact Multi-herramienta de batería

Número de artículo: 613021510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613021510
EAN / GTIN 4007430277534
Número del fabricante 613021510
Número L L01750 2059

Descripción

Descripción:

  • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
  • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
  • Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
  • Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
  • Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
  • Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
  • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal), Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS, Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, Adaptador de aspiración, Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 3 m/s²
  • Rectificado de superficie: 7.5 m/s²
  • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
  • Serrar con hoja de sierra segmentada: 11.6 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 13 m/s²
  • Raspar: 11.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 7000 - 18000 /min
  • Alojamiento de la herramienta: Compatible con OIS / Starlock

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra