Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 12 x 14 ∙ 198.5 mm

Número de artículo: 612N-12X14
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612N-12X14
EAN / GTIN 4000896025442
Número del fabricante 612N-12X14
Número L L60140 2151

Descripción

Descripción:

  • Para uniones atornilladas de conductos
  • Modelo reforzado
  • Curvado
  • Con hexágono
  • Ranura recta
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 12 x 14 mm
  • Dimensiones / longitud: 198.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra