Juego de destornilladores 1/2″ 1/4″ 34-tlg TORX

Número de artículo: 6129440
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 6129440
Copiar
EAN / GTIN 4010886612941
Copiar
Número del fabricante 6129440
Copiar
Número L L60160 203
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

En caja de metal de color GEDORE azul
Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Diseño: En caja de chapa de acero azul GEDORE
  • Anchura total [mm]: 205 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [mm]: 210 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no