Llave de garra 46 mm

Número de artículo: 612800 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 46 mm
Longitud llave L 315 mm
Grosor de la cabeza h 15 mm
⌀ de perforación 21 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612800 46
EAN / GTIN 4024089010015
Número del fabricante 00380004680

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, vástago estable y boca fuerte.

Aplicación:

Para el montaje en puntos de difícil acceso.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

El pasador adecuado lo encontrará en n.º 621600621800.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra