Descripción:
Puntas de acero GEDORE vanadio especial
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool
Estas vasos sólo pueden combinarse con los números VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U y VDE 4507
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Longitud de inserción: 106,0 mm
- Ø de inserción Accionamiento: 27 mm
- Anchura total [mm]: 27 mm
- Longitud total [mm]: 106 mm
- Peso [lbs]: 0,260 kg
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: Herramienta de control de doble aislamiento
- Anchura de los planos 1 [mm]: 8
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí