{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 714T-6D | |
Cantidad de llaves | 6 | |
Ancho de llave | 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612420 | |
EAN / GTIN | 4020772051525 | |
Número del fabricante | 51524 |