Juegos de llaves de dos bocas delgadas 9ZOLL

Número de artículo: 612400 9ZOLL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 9
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Medidas anchos de llave anglosajona
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612400 9ZOLL
EAN / GTIN 4018754057788
Número del fabricante 91121108

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

1 llave pequeña de dos bocas de cada n.° 612200/ 612205: 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop