carraca reversible VDE 1/2″

Número de artículo: 6123910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6123910
EAN / GTIN 4010886612392
Número del fabricante 6123910
Número L L60160 3485

Descripción

Descripción:

El cambio del sentido de giro se produce gracias a 2 botones con los rótulos R y L en el mango
Ángulo de retorno 10 grados
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 270 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra