Llave de vaso de 1/2″ VDE

Número de artículo: 6123830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6123830
EAN / GTIN 4010886612385
Número del fabricante 6123830
Número L L60160 5959

Descripción

Descripción:

De acero vanadio GEDORE 31CrV3
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool
El diámetro d1 en las medidas 27, 30 y 32 no esta según norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 60,5 mm
  • Inserto Ø 1: 47,0 mm
  • Ø de inserción 2: 27,0 mm
  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Longitud total [mm]: 60,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: Aislamiento de la herramienta de comprobación de 2 pliegues, con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra