Conector de escalera de 200 mm de aluminio fundido

Número de artículo: 61236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 61236
EAN / GTIN 4031405612365
Número del fabricante 061236
Número L L90110 211

Descripción

Descripción:

  • Conector de escalera en el interior para conectar las escaleras
  • Pro Punto de conexión Se requieren dos piezas para los conductores

Característica:

  • Longitud: 200 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Aluminio fundido