Destornillador de 1/4″ TORX T27

Número de artículo: 6120650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6120650
EAN / GTIN 4010886612064
Número del fabricante 6120650

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Cromado
Par óptimo incluso en lugares de difícil acceso

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4 pulg
  • Longitud de inserción: 30,5 mm
  • Inserte Ø Unidad: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 37 mm
  • Ángulo de giro total: 15 - 20°

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra