Total Industria Alimentaria Corn Blue C54

Número de artículo: 612018008500C54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color kornblau
    Talla de confección DE 54
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 612018008500C54
    EAN / GTIN 7330509801789
    Número del fabricante 612018008500C54

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

    Cierre frontal
    Cremallera metálica bidireccional oculta

    Acabado
    Puñequera elástica
    Estático en bajo de pantalón

    Detalles
    Elástico ajustable en cintura

    Bolsillos
    Bolsillos interiores en pecho, uno de ellos con cremallera en plástico.

    Lavado
    Lavado industrial EN ISO 15797

    Descripción:

    • Mono especialmente adaptado para la industria alimentaria que cumple con todos los altos estándares de higiene clínica
    • La prenda de trabajo no tiene bolsillos exteriores, pero en su lugar, hay dos bolsillos interiores en el pecho, uno de ellos con cremallera de plástico
    • El mono tiene una cremallera bidireccional oculta de plástico, y para mayor comodidad, hay una cintura elástica ajustable y elástico tanto en las mangas como al final de las piernas
    • Se puede lavar industrialmente según la norma EN ISO 15797

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra