Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 11 x 13 ∙ 160 mm

Número de artículo: 612-11X13
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612-11X13
EAN / GTIN 4000896025107
Número del fabricante 612-11X13
Número L L60140 2301

Descripción

Descripción:

  • Para uniones de tubos por racor, tuercas y tornillos de racor
  • Cabezales en ángulo de 15°
  • Apertura de boca 15º, ranurada
  • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
Nota: para los trabajos en tuberías de freno, véase HAZET 612N
  • Superficie: cromada
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 11 x 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
Con hexágono

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra