Descripción:
Este bloque de calibre de clase 0 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su alta estabilidad dimensional Los cambios máximos admisibles en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas Estos bloques de calibre de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una elevada fuerza de calibración.
Característica:
Graduación: 0,001″/0,02 mm