Taco de medición, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 0, acero, 2,36 mm

Número de artículo: 611736-026
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611736-026
EAN / GTIN 4946368684338
Número del fabricante 611736-026

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 0 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su alta estabilidad dimensional Los cambios máximos admisibles en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas Estos bloques de calibre de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una elevada fuerza de calibración.

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra