Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 1, acero, 8.5 mm

Número de artículo: 611648-036
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611648-036
EAN / GTIN 4946368262772
Número del fabricante 611648-036
Número L L41060 1

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden usar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional Año definidas en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra