Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 2, acero, 1,33 mm

Número de artículo: 611593-041
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611593-041
EAN / GTIN 4946368251042
Número del fabricante 611593-041
Número L L40010 15754

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden usar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra