Descripción:
Este bloque de calibre clase 0 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.
Característica:
Entregado: En un maletín, que incluye 1 batería
Masa: 198
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado