Taco de medición, métrico, certificado JCSS ISO, clase 1, acero, 0,996 mm

Número de artículo: 611556-036
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
Número de artículo 611556-036
EAN / GTIN 4946368242255
Número del fabricante 611556-036

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra