Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase K, acero, 0,996 mm

Número de artículo: 611556-016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 0,996 mm
Clase de tolerancia K
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611556-016
EAN / GTIN 4946368242187
Número del fabricante 611556-016
Número L L40010 15150

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase K con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional El máximo Los cambios permitidos en la longitud de los bloques patrón durante un año se definen en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra