Bloque de calibre, pulgada, certificado de inspección BS, clase 2, acero, 0,047″.

Número de artículo: 611347-141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611347-141
EAN / GTIN 4946368237305
Número del fabricante 611347-141

Descripción

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.

Característica:

Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra