Bloque patrón, aduana, certificado de prueba, BS, clase 2, acero, 1 ″

Número de artículo: 611201-141
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 611201-141
    EAN / GTIN 4946368233048
    Número del fabricante 611201-141
    Número L L40010 14624

    Descripción

    Descripción:

    Este bloque patrón de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden usar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

    Característica:

    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra