PHT 6-350/ 10 Pulsador

Número de artículo: 6111527
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Instrumento de medición de superficies

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Número del fabricante 6111527
Número L L40940 7

Descripción

Descripción:

Sonda estándar 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Para superficies planas, taladros de 6 mm Ø a 17 mm de profundidad, ranuras a partir de 3 mm de ancho, longitud mínima de la pieza = distancia de palpado + 1 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda estándar 10 µm
  • Tipo de producto: PHT 6-350/ 10µm
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición de superficies
  • Nombre del grupo de productos: MarSurf
  • Aplicación: para superficies planas, taladros desde; 6 mm Ø hasta 17 mm de profundidad,; ranuras a partir de 3 mm de anchura,; longitud mín. de la pieza = distancia de exploración + 1 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra