Juego de llaves de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 340 mm x 165 mm x 75 mm

Número de artículo: 610N/12RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610N/12RS
EAN / GTIN 4000896024988
Número del fabricante 610N/12RS
Número L L60140 636

Descripción

Descripción:

  • Con asa de transporte
  • Adecuado para la fijación a la pared
  • Soporte de plástico
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimensiones / longitud: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Peso neto (kg): 2.01 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave de estrella de dos bocas 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32