Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 14 x 15 ∙ 154.5 mm

Número de artículo: 610N-14X15
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610N-14X15
EAN / GTIN 4000896024780
Número del fabricante 610N-14X15
Número L L60140 1495

Descripción

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 14 x 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 154.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra