uvex Montura completa Gafas de protección

Número de artículo: 6109247
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6109247
    EAN / GTIN 4031101813981
    Número del fabricante 6109247

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Gafas de protección
    • Tipo de producto: Gafas de protección con graduación
    • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 F CE
    • búsqueda de color (filtro): transparente
    • Nivel de protección: no
    • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente/lila
    • Material del soporte: Plástico
    • Otro marcado de la lente: W 1 FT CE
    • Protección UV: UV380
    • Norma provisional: 55 mm
    • Norma provisional: 19 mm
    • Material de la lente: Policarbonato (PC)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra