Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 256 mm ∙ 4 – 40

Número de artículo: 6109-2CTCAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6109-2CTCAL
EAN / GTIN 4000896193318
Número del fabricante 6109-2CTCAL

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Diseño particularmente delgado gracias al casquillo de tracción con resorte para bloquear los valores de ajuste
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (6106-1CT: ± 4 %) (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Aplicación en el área de motores, engranajes, industria, maquinaria, construcción de modelos
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 256 mm
  • Nm mín.-máx.: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 0.4 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Grosor de la cabeza a: 10.2 mm
  • Anchura de la cabeza b: 24 mm
Fuera de la serie DIN, dado que se superará el valor máximo de par de apriete del cuadrado indicado por la norma 6789-1:2017
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo