Llaves dinamométricas ∙ 2 % ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 256 mm ∙ 4 – 40

Número de artículo: 6109-2CT
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6109-2CT
EAN / GTIN 4000896080564
Número del fabricante 6109-2CT
Número L L60140 3

Descripción

Descripción:

  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Ajuste del valor de par de apriete deseado de forma rápida y segura girando el asidero
  • Diseño particularmente delgado gracias al casquillo de tracción con resorte para bloquear los valores de ajuste
  • Exactitud ± 2 % del valor de la escala ajustado (6106-1CT: ± 4 %) (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
    Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Aplicación en el área de motores, engranajes, industria, maquinaria, construcción de modelos
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 256 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Nm mín.-máx.: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2 %
  • Graduación (Nm): 0.4 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Grosor de la cabeza a: 10.2 mm
  • Anchura de la cabeza b: 24 mm
Fuera de la serie DIN, dado que se superará el valor máximo de par de apriete del cuadrado indicado por la norma 6789-1:2017
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra