Carro manual exterior

Número de artículo: 6105L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6105L
EAN / GTIN 4017976061054
Número del fabricante 6105L

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro manual para uso en el exterior. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Superficie de carga, de una placa ondulada de aluminio. Barandilla de 180/250 mm de altura con fuerte refuerzo tubular. Barra de tracción atornillada con asa de seguridad y cubierta de agarre suave que no irrita la piel. Grandes ruedas con ilanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Montaje de rueda atornillada para facilitar el cambio de rueda.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1145
Ancho de la superficie útil (mm): 545
Longitud total (mm): 1825
Ancho total (mm): 840
Altura total (mm): 811
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100