HG 18 LTX 500 Pistola de aire caliente de batería

Número de artículo: 610502840
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Soplador aire caliente

Identificación y clasificación

Número de artículo 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Número del fabricante 610502840
Número L L01750 325
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola de aire caliente de batería ligera para un calor potente: rápida y en todas partes
  • Calentamiento en pocos segundos, lista para funcionar en solo 5 segundos (300° C)
  • Máximo rendimiento gracias a un gran volumen de aire y altas temperaturas
  • Dos niveles de temperatura, fácilmente conmutables mientras se trabaja
  • Con luz LED clara para trabajar en áreas más oscuras
  • Alto nivel de seguridad laboral gracias al área de empuñadura delgada y revestida de goma y al espacio de almacenamiento seguro
  • Toberas a juego para desbarnizar, moldear, contraer, soldar y mucho más (accesorios)
  • Funcionamiento prolongado de más de 20 minutos con batería LiHD (8,0 Ah)
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Tobera reflectante, Tobera reductora (9 mm), metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Número de niveles de temperatura del aire: 2
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 1.2 kg
  • Peso sin batería: 0.7 kg
  • Volumen de aire: 200 / 160 l/min
  • Temperatura del aire: 300 / 500 °C
  • Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra