Barandilla de salida con fijación de barandilla

Número de artículo: 61050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 61050
EAN / GTIN 4031405610507
Número del fabricante 061050

Descripción

Descripción:

  • De un lado, con un accesorio de barandilla
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra