KS 216 M Set Ingletadora

Número de artículo: 610216900
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610216900
EAN / GTIN 4061792225909
Número del fabricante 610216900
Número L L01750 1185

Descripción

Descripción:

  • Ingletadora compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Precision cut wood - classic″ 216x30 D40, segunda hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Saco colector de virutas

Característica:

  • Longitud del cable: 2 m
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Peso: 8.7 kg
  • Bruttogewicht: 11.860 kg
  • Velocidad de corte: 57 m/s
  • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1100 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 1350 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3800 /min
  • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 120 / 80 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 120 x 60 mm
  • Superficie de apoyo: 155 x 725 mm
  • Hoja de sierra: 216 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 47 / 47 °
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 60 / 45 mm
  • Capacidad de corte 45°/45°: 80 x 45 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra