Ejecución:
desmontado
Descripción:
Una carretilla ligera y muy práctica. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Adecuado para su uso en el exterior. La barra de tracción se puede atornillar. Con volquete de plástico desmontable. Volquete de 90 litros de capacidad, L x Anch. x Alt. = 715 x 420 x 320 mm. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos Entrega desmontada, autoensamblado fácil.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 632
Ancho de la superficie útil (mm): 332
Longitud total (mm): 1401
Ancho total (mm): 596
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85