3/4″ Extractor de pernos 27 mm

Número de artículo: 6100M 27mm
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6100M 27mm
EAN / GTIN 4991644145959
Número del fabricante 6100M 27mm
Número L L60050 1521

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 46 mm
D1: 63 mm
Conduzca: 46 mm
Hexágono externo
Salida 27 mm
Volteador de pernos
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra