Cuchillo de seguridad SECUNORM 610 XDR con HOJA ESPECIAL GRANDE 160060 , 1 pz

Número de artículo: 610001.02
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 610001.02
Copiar
EAN / GTIN 4002632804229
Copiar
Número del fabricante 610001.02
Copiar
Número L L60170 926
Copiar
Fabricante Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

​Macht Nada fuera del polvo. Con cuchilla especial redondeada.
El SECUNORM 610 XDR es el primer abridor de bolsas universal que corta de manera eficiente Y segura. Con él puedes abrir bolsas de cualquier tipo y grosor. No importa lo que está en la bolsa. Porque ″XDR″ significa extra resistente a la suciedad, es decir: El cuchillo de seguridad no ralentiza ni siquiera el contenido polvoriento, líquido y pegajoso. Después del corte, la cuchilla se retrae tan pronto como sueltas la palanca. De esta manera eres resistente a los cortes.
  • Material básico:
    Aluminio + metal plástico detectable
  • Protección contra la suciedad
    La construcción abierta del SECUNORM 610 XDR tiene varias ventajas: El polvo y otras partículas no se asientan, los elementos móviles siempre permanecen móviles. Significa: Lever y retracción de la hoja funcionan incluso en las condiciones más duras.
  • Fácil de limpiar,
    la suciedad es especialmente tenaz, no hay problema! Abra la palanca hacia abajo para que los componentes sean de libre acceso. Ahora puede limpiar todo según sea necesario, por ejemplo, con aire comprimido, agua o acetona. Por favor, solo ponga la hoja a un lado primero!
  • Hoja larga de acero inoxidable
    La nueva HOJA ESPECIAL GRANDE extremadamente afilada NR. 160060 tiene una profundidad de corte de 32 mm. Ideal para cortar todo, desde una simple bolsa de papel hasta papel kraft multicapa con inliner de forma rápida y segura.
  • Palanca práctica 3in1
    El abridor de bolsas es uno de los cuchillos de mango MARTOR especialmente ergonómicos. La palanca de funcionamiento suave se puede operar cómodamente con los dedos. Además, puede bloquearlo de forma segura o doblarlo fuera del mango para el cambio de cuchilla.
  • Robusto y detectable
    El SECUNORM 610 XDR no solo impresiona por su sofisticada ergonomía. Los usuarios profesionales también están satisfechos con la robustez del mango de aluminio sin pintar y los componentes de plástico. Todas las piezas son inoxidables y detectables del metal.

Característica:

  • Mango: Palanca
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 32 mm
  • Materiales de corte principales: Mercancías del bolso, cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, espuma, poliestireno, fieltro, no tejido, textil, cinta adhesiva, películas y telas de papel, película laminada, película laminada, hilo,
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio + metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Cuchilla montada: 160060,62
  • Longitud de salida de la hoja (max): 34 mm
  • Cuchilla opcional: 160099,70, 60099,70, 60095,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja especial
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra