PENTA 24N157NF020LS IC908 Plaquitas Pentagonales, para Tronzado y Ranurado de Precisión Cerca de Paredes

Número de artículo: 6099534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 6099534
    EAN / GTIN 7291075215526
    Número del fabricante 6099534
    Número L L24080 177

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas K
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
    • Ancho funcional (WF) 1.2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra