PENTA 24N318NF159RS IC908 Plaquitas Pentagonales, para Tronzado y Ranurado de Precisión Cerca de Paredes

Número de artículo: 6099514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6099514
EAN / GTIN 7291075215502
Número del fabricante 6099514
Número L L24080 181

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.59 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas K
  • Radio de punta (RE) 1.59 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 13 mm