• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFN 3U IC354 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado, para Aleaciones Cr-Ni y Aceros de Bajo Contenido en Carbono con Bajo Avance

Número de artículo: 6099306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6099306
EAN / GTIN 7291075210873
Número del fabricante 6099306
Número L L23930 494

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas U
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas