Llave combinada UD perfil 7/16″.

Número de artículo: 6099270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6099270
EAN / GTIN 4010886609927
Número del fabricante 6099270
Número L L60160 3755

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima

Característica:

  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 17,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 26 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/16″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra