Juego de llaves de boca doble, 10 piezas, 5-13 mm

Número de artículo: 6099000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6099000
EAN / GTIN 4010886609903
Número del fabricante 6099000
Número L L60160 168

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Boca en ángulo de 15° y 75°
En una bolsa de plástico

Característica:

  • Almacenamiento: Bolsa de plástico
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop