Zócalo para barandilla de salida lateral 1500 mm con lastre

Número de artículo: 60989
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Baranda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 60989
    EAN / GTIN 4031405609891
    Número del fabricante 060989

    Descripción

    Descripción:

    • Se requieren dispositivos de protección contra caídas en los puntos de salida de las escaleras, que deben diseñarse como barandillas montadas a ambos lados de la escalera, en la medida de lo posible, ver DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3
    • Necesario para parapetos ≤ 150 mm
    • Paquete de accesorios para Art. 60988 que consiste en: 1 x soporte de barandilla, 1 x zócalo incl.

    Característica:

    • Longitud: 1500 mm
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Material: Aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra