Barandilla de salida lateral de 1500 mm con lastre

Número de artículo: 60988
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60988
EAN / GTIN 4031405609884
Número del fabricante 060988

Descripción

Descripción:

  • Se requieren dispositivos de protección contra caídas en los puntos de salida de las escaleras, que deben diseñarse como barandillas montadas a ambos lados de la escalera, en la medida de lo posible, ver DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3
  • Incluye dos conectores de abrazadera para puntal de salida
  • Fijación por lastre peso 4 x 12,5 kg
  • Dimensiones: Aprox. 1.500 x 1.100 mm
  • Para parapetos ≥ 150 mm, no se requiere zócalo

Característica:

  • Longitud: 1500 mm
  • Tipo de producto: 1500 mm/lastre
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio