Guante de seguridad HexArmor Chrome Series 4026 60986 tamaño 12

Número de artículo: 6098612
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
Número de artículo 6098612
EAN / GTIN 815733012585
Número del fabricante 6098612

Descripción

Descripción:

La Chrome Series® 4026 de HexArmor® cuenta con una palma MudGrip® para un mejor agarre en aplicaciones secas y ligeramente aceitosas, protección contra golpes y resistencia al corte integral para una potente protección durante el trabajo.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop