HexArmor AG10009S 60985 Tamaño 7

Número de artículo: 6098500
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
Número de artículo 6098500
EAN / GTIN 815733011946
Número del fabricante 6098500

Descripción

Descripción:

El protección para los brazos AG10009S de aproximadamente 23 cm de largo ofrece protección contra pinchazos en el sector industrial contra lesiones por puñaladas, pinchazos, abrasión y cortes en todo el antebrazo, completo con inserto de elastano en la muñeca y el orificio del pulgar.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra