PENTA 24N200NF020RS IC908 Plaquitas Pentagonales, para Tronzado y Ranurado de Precisión Cerca de Paredes

Número de artículo: 6097584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6097584
EAN / GTIN 7291075215441
Número del fabricante 6097584
Número L L24080 171

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas K
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ancho funcional (WF) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev