uvex Protección para los antebrazosunidur sleeve TL Talla M

Número de artículo: 6097408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6097408
EAN / GTIN 4048612062173
Número del fabricante 6097408
Número L L01690 119

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Protección para los antebrazos
  • Nombre del producto: uvex unidur sleeve TL
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
  • búsqueda de color (filtro): gris
  • Acabado: Sin especificar
  • Recubrimiento: Sin revestimiento
  • Talla: M
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Fibra de vidrio/Kevlar®/Poliamida