PENTA 24N196J040 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6095566
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6095566
EAN / GTIN 7291075151565
Número del fabricante 6095566
Número L L24080 169

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev