GSFN 3 IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6095389
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6095389
EAN / GTIN 7291075030624
Número del fabricante 6095389
Número L L24110 36

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.02 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.02 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra